すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995AA-465

品名 : 465x420x1045mm 傘袋スタンド(ゴミ箱付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番YA-42L-ID
商品名傘入れ袋スタンド(ダストボックス兼用)容量ダストボックス:約45L
サイズ465(W)×420(D)×1045(H)mm内容器サイズ400(W)×280(D)×550(H)mm
重量33kg材質本体:スチールアクリル焼付
容器:再生PP100%
お手入れがラクなスチール製タイプ
傘袋は別売です。
ポリ袋45Lが使用できます。
ワンタッチで切り替えができる表示プレート付。
内容器がセットしてあるので、そのまま取り出すだけで手軽にゴミ捨てができます。
扉の内側にポケットを付け、傘袋やゴミ袋の補充がすぐ対応できるようになっています。
底面の前部は高さ調節ができるアジャスター付、後部は移動時に楽なキャスター付です。
晴れの日にはゴミ箱としても使用できます。
再生樹脂使用
販売価格

92,200(税抜)/ 101,420円(税込)

カタログ価格

92,200円(税抜)/101,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 12:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1967ページ
その他関連
オプションEA995AA-308 : 100x800mm 傘袋(半透明/100枚)
ウェブカタログ画像
  • ワンタッチで切り替えができる表示プレート付
  • ワンタッチで切り替えができる表示プレート付
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ1966ページ
  • エスコ便利カタログ1967ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top