すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995AA-48

品名 : 280x420x1100mm 傘袋スタンド(ゴミ箱付)

ゴミ入れ付きの使い勝手の良い傘袋スタンド

仕様

メーカーテラモト型番UB-288-000-0
サイズ本体:280(W)×420(D)×1100(H)mm
容器:225(W)×330(D)×495(H)mm
重量5kg(使用済み傘袋入れ含)
材質本体:φ22.2mmスチールパイプに粉体塗装
容器:ポリプロピレン(再生樹脂)
1度に傘袋1000枚までかけられます。
使用済傘袋入れボックス付き。
袋止め付きです。
使用済傘袋入れボックスは市販の45L用ポリ袋が使用できます。
傘袋は別売です。
※その他関連の関連商品を参照ください。
組立簡単、シンプル設計の定番品
スチールタイプ
アジャスター付き
使用済傘袋入れボックスは再生ポリプロピレン70%使用
再生素材
販売価格

23,700(税抜)/ 26,070円(税込)

カタログ価格

23,700円(税抜)/26,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/19 20:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1967ページ
その他関連
関連商品EA995AA-150 : 115x795mm 傘袋(200枚)
関連商品EA995AA-441 : 120x750mm 傘袋(透明/100枚)
関連商品EA995AA-442 : 120x750mm 傘袋(半透明/100枚)
関連商品EA995AA-443 : 120/220x470mm 折り畳み傘袋(半透明/100枚)
ウェブカタログ画像
  • 袋止め付きボックス
  • エスコ便利カタログ1966ページ
  • エスコ便利カタログ1967ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top