すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995AA-50CA

品名 : 445x710mm/103L ごみかご(黒)

仕様

メーカーテラモト型番DS-197-444-7
容量103Lサイズ(上×下×高)□445×□364×710mm
カラー重量5kg
材質網:エキスパンドメタル(1.6×1.6×32mm)に粉体塗装仕上
脚が樹脂製なので、床面を傷つけません。
市販の120L用ポリ袋が使用できます。
販売価格

13,700(税抜)/ 15,070円(税込)

カタログ価格

13,700円(税抜)/15,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 16:43現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA995AA-50 445x710mm/103L ごみかご(緑)
EA995AA-50A 445x710mm/103L ごみかご(黄)
EA995AA-50B 445x710mm/103L ごみかご(白)
EA995AA-50C 445x710mm/103L ごみかご(黒)
EA995AA-50CA 445x710mm/103L ごみかご(黒)
その他関連
関連商品EA995AD-121 : 1000x1200x0.06mm/120L ごみ袋 (透明/10枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top