すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA995AA-51

品名 : 415x409x751mm ダストカート

仕様

メーカーテラモト型番DS-232-020-0
規格ミニサイズ(mm)415×409×751(H)
折り畳み幅190mmスチールパイプ径φ22.2mm
キャスター直径75mm材質フレーム:スチール(クロムメッキ)、エコ袋:再生PET
重量4kg
折りたたみができて収納に便利なフレームです。
フレームとエコ袋は別売です。
キャスターにストッパーは付いていません。
キャスターは老化しにくく、床を汚すマーキングの心配がないオレフィン系エラストマーを使用しています。
追加説明●お客様組立品
販売価格

17,800円(税抜)/ 19,580円(税込)

カタログ価格

17,800円(税抜)/19,580円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/03 18:44現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2409ページ
バリエーション一覧
EA995AA-51 415x409x751mm ダストカート
EA995AA-52 557x506x813mm ダストカート
EA995AA-53 664x646x915mm ダストカート
その他関連
オプションEA995AA-51A : [EA995AA-51用] エコ袋(緑)
オプションEA995AA-51B : [EA995AA-51用] エコ袋(青)
本体EA995AA-51A : [EA995AA-51用] エコ袋(緑)
オプションEA995AA-51M : [EA995AA-51用] エコ袋(赤)
オプションEA995AA-51N : [EA995AA-51用] エコ袋(黄)
オプションEA995AA-51P : [EA995AA-51用] エコ袋(灰)
本体EA995AA-51E : 415x409x751mm ダストカート(エコ袋(緑)付)
本体EA995AA-51F : 415x409x751mm ダストカート(エコ袋(青)付)
ウェブカタログ画像
  • 本商品はミニサイズです。
  • 本商品は【ミニ・バンパーなし】です。
  • エスコ便利カタログ2408ページ
  • エスコ便利カタログ2409ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top