すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA995AA-712

品名 : 453x455x905mm/103L ダストボックス(もえないゴミ

仕様

メーカーテラモト型番DS-195-312-6
容量103Lサイズ(mm)453×455×905(H)
※蓋取付時のサイズ
用途もえないゴミ重量5.8kg
材質本体:エキスパンドメタル(1.6×16×32mm)に粉体塗装仕上、
蓋:AES樹脂、
プレート:塩化ビニール、
脚:EVA樹脂
サイズ(mm)(上×下×高)□445×□364×710
※蓋なし本体サイズ
カラー白プレートサイズ270(W)×110(H)mm
収納量(目安)あきかん(350ml)約130本
PETボトル(500ml)約70本
120Lのポリ袋が使用できます。
分別用蓋と分別プレートがセットになったお得な屑入です。
片側には標準プレート、もう片側には分別プレートが付いています。
リサイクル促進
販売価格

23,700円(税抜)/ 26,070円(税込)

カタログ価格

23,700円(税抜)/26,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/03 19:35現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2409ページ

代替品

EA995AA-712A
  • 品番

    EA995AA-712A

  • コメント

    変更点:プレートなし

バリエーション一覧
EA995AA-711 453x455x905mm/103L ダストボックス(もえるゴミ)
EA995AA-712 453x455x905mm/103L ダストボックス(もえないゴミ
その他関連
関連商品EA995AD-121 : 1000x1200x0.06mm/120L ごみ袋 (透明/10枚)
ウェブカタログ画像
  • 分別プレート側
  • 標準プレート側
  • エスコ便利カタログ2408ページ
  • エスコ便利カタログ2409ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top