すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995AA-806

品名 : 550L ワイドペール(キャスター/ハンドブレーキ付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカーテラモト型番DS-221-255-0
容量(L)550サイズ(mm)(W×D×H)1225×780×1070
重量(kg)36.3材質ポリエチレン・アルミ・スチール・他
カラーブラック耐荷重(目安)約200kg
走行時耐荷重140kg
ハンドブレーキ付
排水口付
カギ穴付
カギは付属していません。
カギの取付け可能(吊穴径22㎜以上、吊穴高55㎜以上、吊穴径8㎜以下)
φ150mmキャスター付(自在×2、自在ストッパー付×2)で機動性に優れた大型カート。
商業施設や飲食店舗などで活躍します。
※1回のご発注が3台以上は別途運賃が発生します。沖縄及び離島は台数を問わずに別途運賃が発生します。
販売価格

280,000(税抜)/ 308,000円(税込)

カタログ価格

280,000円(税抜)/308,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/19 08:59現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA995AA-804
  • 品番

    EA995AA-804

  • コメント

    ハンドブレーキ無し仕様

バリエーション一覧
EA995AA-804 550L ワイドダストカート(静音キャスター付)
EA995AA-806 550L ワイドペール(キャスター/ハンドブレーキ付)
ウェブカタログ画像
  • ハンドブレーキ付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top