すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA826VK-110

品名 : 4本組 ダイヤモンドやすり(フレキシブル)

特殊な複合材の使用により、しならせて使用することができます

仕様

仕様4本セット全長170mm
コーティング長88mm粒度#120/140、#200/300、#325/400、#600
形状平刃幅14mm
用途焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に。
鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります
アイコン
販売価格

20,100円(税抜)/ 22,110円(税込)

カタログ価格

20,100円(税抜)/22,110円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/05 21:01現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0582ページ
バリエーション一覧
EA826VK-110 4本組 ダイヤモンドやすり(フレキシブル)
EA826VK-111 170x14x1.7mm/#600 タイヤモンドヤスリ(フレキシブル)
EA826VK-112 170x14x1.7mm/#325/#400 ダイヤモンドヤスリ(フレキ)
EA826VK-113 170x14x1.7mm/#200/#300 ダイヤモンドヤスリ(フレキ)
EA826VK-114 170x14x1.7mm/#120/#140 ダイヤモンドヤスリ(フレキ)
ウェブカタログ画像
  • 平
  • エスコ便利カタログ582ページ
  • エスコ便利カタログ583ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top