すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995AA-9B

品名 : 500x500x960mm ダストカート

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※【お客様組立品】容量目安120リットル
(付属の袋の場合)
サイズ(mm)500×500×960(H)重量9kg
材質フレーム:スチール(粉体塗装仕上げ)
蓋:プラスチック(PVC)
車輪:ソリッドゴム
キャスターサイズ150mm(ゴム車)
口径φ340mm
2輪式なので小回りがきく、スタイリッシュなダストカートです。
使いやすいだけでなく、標準の120 リットルのプラスチック製または紙製の袋に最適です
片手で操作可能なワンハンドル仕様
フタがついておりゴミが散乱したり嫌な臭いの漏れ防止に効果的
フレームは頑丈なスチール製
タイヤ痕が残りにくいホワイトゴムタイヤを搭載
容量は目安であり、使用する袋のサイズで異なります。
ゴミ袋1枚付属(サイズ:700x1000mm)
【ご注意ください】
カートの構造上どのサイズの袋でもセットする事ができますが、
付属の700x1000mmに近いサイズをご使用ください。
販売価格

34,800(税抜)/ 38,280円(税込)

カタログ価格

34,800円(税抜)/38,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/23 03:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2408ページ
その他関連
オプションEA995AD-60A : 90L ごみ袋(青/半透明/200枚)
オプションEA995AD-60B : 90L ごみ袋(青/半透明/200枚)
オプションEA995AD-201 : 70L ごみ袋(半透明/10枚)
ウェブカタログ画像
※画像のゴミ袋は1枚付属
  • ※画像のゴミ袋は1枚付属
  • ※画像のゴミ袋は1枚付属

資料

カタログ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2408ページ
  • エスコ便利カタログ2409ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top