すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995AD-101B

品名 : 400x550mm ポリ袋(紐付/100枚)

仕様

サイズ(mm)400×550厚み(mm)0.03
入数(枚)100材質LDPE
透明袋
フック等に掛けられる、ひも付
アイコン
販売価格

1,210(税抜)/ 1,331円(税込)

カタログ価格

1,210円(税抜)/1,331円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/03/12 04:12現在)

更新
商品入数100販売単位
カタログページ2124ページ
数量:

この商品には、24点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA995AD-91B 150x250mm ポリ袋(紐付/100枚)
    EA995AD-92B 180x270mm ポリ袋(紐付/100枚)
    EA995AD-93B 200x300mm ポリ袋(紐付/100枚)
    EA995AD-94B 230x340mm ポリ袋(紐付/100枚)
    EA995AD-95B 260x380mm ポリ袋(紐付/100枚)
    EA995AD-96B 280x410mm ポリ袋(紐付/100枚)
    EA995AD-97B 300x450mm ポリ袋(紐付/100枚)
    EA995AD-98B 340x480mm ポリ袋(紐付/100枚)
    EA995AD-99B 360x500mm ポリ袋(紐付/100枚)
    EA995AD-100B 380x530mm ポリ袋(紐付/100枚)
    EA995AD-101B 400x550mm ポリ袋(紐付/100枚)
    EA995AD-102B 460x600mm ポリ袋(紐付/100枚)
    EA995AD-91 150x250mm ポリ袋(紐付/1000枚)
    EA995AD-92 180x270mm ポリ袋(紐付/1000枚)
    EA995AD-93 200x300mm ポリ袋(紐付/1000枚)
    EA995AD-94 230x340mm ポリ袋(紐付/1000枚)
    EA995AD-95 260x380mm ポリ袋(紐付/1000枚)
    EA995AD-96 280x410mm ポリ袋(紐付/1000枚)
    EA995AD-97 300x450mm ポリ袋(紐付/1000枚)
    EA995AD-98 340x480mm ポリ袋(紐付/500枚)
    EA995AD-99 360x500mm ポリ袋(紐付/500枚)
    EA995AD-100 380x530mm ポリ袋(紐付/500枚)
    EA995AD-101 400x550mm ポリ袋(紐付/500枚)
    EA995AD-102 460x600mm ポリ袋(紐付/500枚)
    ウェブカタログ画像
    ※100枚入
    ※画像はEA995AD-94Bです。
    • ※100枚入\n※画像はEA995AD-94Bです。
    • エスコ便利カタログ2124ページ
    • エスコ便利カタログ2125ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top