すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995AD-12

品名 : 650x 800x0.015mm/45L ごみ袋(30枚)

仕様

商品名クルクルパオサイズ650×800mm
厚み0.015mm容量45L
入数30枚材質LLDPE
半透明耐冷温度-30℃
強い!使いやすい!環境を考えたごみ袋です。
1枚ずつ取り出せるタイプです。
丸形スターシール底
底が丸くなるので容器への出し入れがしやすい。
袋のままでも倒れません。
非食品用
販売価格

1,170(税抜)/ 1,287円(税込)

カタログ価格

1,170円(税抜)/1,287円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/03/29 19:38現在)

更新
商品入数30販売単位
カタログページ2125ページ

代替品

EA995AD-47
バリエーション一覧
EA995AD-12 650x 800x0.015mm/45L ごみ袋(30枚)
EA995AD-13 800x 950x0.020mm/70L ごみ袋(100枚)
EA995AD-14 900x1000x0.023mm/90L ごみ袋(100枚)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2124ページ
  • エスコ便利カタログ2125ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top