すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA995AD-178B

品名 : 650x 850mm アスベスト回収袋(中/透明/100枚)

仕様

サイズ650×850mm厚み0.15mm
入数100枚色透明
材質ポリエチレン
除去したアスベストの梱包に
破袋対策としてご使用ください。
販売価格

20,800円(税抜)/ 22,880円(税込)

カタログ価格

20,800円(税抜)/22,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/25 21:06現在)

更新
商品入数100販売単位箱
バリエーション一覧
EA995AD-177B 450x 600mm アスベスト回収袋(小/透明/100枚)
EA995AD-178B 650x 850mm アスベスト回収袋(中/透明/100枚)
EA995AD-179B 850x1280mm アスベスト回収袋(大/透明/50枚)
その他関連
関連商品EA995AD-175A : 650x 850mm アスベスト回収袋(中/黄/100枚)
関連商品EA995AD-175B : 650x 850mm アスベスト回収袋(中/黄/100枚)
ウェブカタログ画像
入数100枚
  • 入数100枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top