すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995AD-181

品名 : 350x450mm ロール手提げポリ袋(白半透明/30枚)

仕様

用途ゴミ箱やバッグや車の常備袋などに容量7L
サイズ(幅×マチ×高さ)175×175×450mm厚み0.012mm
耐冷温度-30℃白半透明
材質HDPE入数30枚
携帯でき、持ち運びに便利です。
ロールタイプ
1枚引き出し、ミシン目をちぎってご使用ください。
取っ手付き丸底シールタイプ
500mlペットボトルが約4本入ります。
アイコン
販売価格

290(税抜)/ 319円(税込)

カタログ価格

290円(税抜)/319円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2025/07/04 20:21現在)

更新
商品入数30販売単位
カタログページ2184ページ
バリエーション一覧
EA995AD-181 350x450mm ロール手提げポリ袋(白半透明/30枚)
EA995AD-182 520x600mm ロール手提げポリ袋(白半透明/20枚)
EA995AD-183 550x650mm ロール手提げポリ袋(白半透明/15枚)
ウェブカタログ画像
  • 取っ手付き丸底シールタイプ
  • ロールタイプ\n1枚引き出し、ミシン目をちぎってご使用ください。
  • 底のマチは広げやすい形状です。
  • エスコ便利カタログ2184ページ
  • エスコ便利カタログ2185ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top