すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA995AD-305

品名 : 650x 800mm/45L ポリ袋(青/10枚)

仕様

メーカー日本サニパック(sanipak)型番N46
容量45Lサイズ650×800mm
厚み0.04mm形状平袋
材質LLDPE色青
入数10枚
ツルツルした手触り(LD材)の45L業務用ポリ袋
中身が見えにくい青タイプ
マチなし
アイコン
販売価格

340円(税抜)/ 374円(税込)

カタログ価格

340円(税抜)/374円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/25 21:38現在)

更新
商品入数10販売単位冊
バリエーション一覧
EA995AD-305 650x 800mm/45L ポリ袋(青/10枚)
EA995AD-306 800x 900mm/70L ポリ袋(青/10枚)
EA995AD-307 900x1000mm/90L ポリ袋(青/10枚)
ウェブカタログ画像
10枚入り
  • 10枚入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top