すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995AD-362

品名 : 800x900mm/70L ごみ袋(半透/帯電防止/10枚

仕様

用途シュレッダーのゴミ巻上げ防止、電子部品を扱う業務、発火物を扱う業務などに容量70L
サイズ800×900mm厚み0.035mm
入数10枚材質LLDPE
半透明
帯電防止
帯電防止用の添加剤が入っているので、静電気が起こりにくいごみ袋です。
ゴミが袋の側面や外側に付着しないので簡単にまとめることができ作業効率化や余計な掃除の手間を省きます。
静電気による引火を防止できるので、現場の安全対策になります。
通常の半分サイズのコンパクトパッケージなので、収納スペースに困りません。
マチなし
販売価格

750(税抜)/ 825円(税込)

カタログ価格

750円(税抜)/825円(税込)

在庫数

最新在庫: 58

(2026/03/30 00:06現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ0701ページ2125ページ
バリエーション一覧
EA995AD-361 650x800mm/45L ごみ袋(半透/帯電防止/10枚
EA995AD-362 800x900mm/70L ごみ袋(半透/帯電防止/10枚
EA995AD-363 900x1000mm/90L ごみ袋(半透/帯電防止/10枚
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ700ページ
  • エスコ便利カタログ701ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top