すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995AD-47

品名 : 45L ごみ袋(半透明/30枚)

仕様

メーカー積水マテリアルソリューションズ型番J5453HT
材質LLDPE容量45L
サイズ(mm)650×800×0.03入数30枚
半透明袋
環境にやさしいプラスチックリサイクル原料を100%使用しています。
アイコン
販売価格

765(税抜)/ 842円(税込)

カタログ価格

765円(税抜)/842円(税込)

在庫数

最新在庫: 89

(2026/03/27 02:38現在)

更新
商品入数30販売単位
カタログページ2125ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA995AD-41 30L ごみ袋(透明/30枚)
    EA995AD-42 45L ごみ袋(透明/30枚)
    EA995AD-43 70L ごみ袋(透明/30枚)
    EA995AD-44 90L ごみ袋(透明/20枚)
    EA995AD-46 30L ごみ袋(半透明/30枚)
    EA995AD-47 45L ごみ袋(半透明/30枚)
    EA995AD-48 70L ごみ袋(半透明/30枚)
    EA995AD-49 90L ごみ袋(半透明/20枚)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ2124ページ
    • エスコ便利カタログ2125ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top