すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995BB-2A

品名 : 630x455x105mm/A2 収納ボックス(8枚)

仕様

規格A2外寸法630(W)×455(D)×105(H)mm
内寸法602(W)×435(D)×100(H)mm材質段ボール
重量740g(1枚あたり)入数8枚
組立式
四つ切の画用紙サイズ(392×542mm)、A2サイズのポスターが収納可能
販売価格

11,100(税抜)/ 12,210円(税込)

カタログ価格

11,100円(税抜)/12,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/23 03:24現在)

更新
商品入数8販売単位
ウェブカタログ画像
※8枚入り
  • ※8枚入り
  • 四つ切の画用紙サイズ(392×542mm)、A2サイズのポスターが収納可能

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top