すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995BS-33A

品名 : 310x220x230mm/A4 ダンボール(無地/20枚)

仕様

規格A4対応サイズ80サイズ(宅配)
内寸サイズ310×220×230(H)mm厚さ1.5mm
材質Eフルートダンボール入数20枚
小物の梱包や発送に便利な小型ダンボールです。
薄型のEフルートダンボールとA式(みかん箱タイプ)の組み合わせにより、通常のダンボールより在庫スペース、原材料、配送コストの3つの削減に貢献しています。
※テープはついていません。
販売価格

3,900(税抜)/ 4,290円(税込)

カタログ価格

3,900円(税抜)/4,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/03/27 09:47現在)

更新
商品入数20販売単位
カタログページ1646ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA995BS-11A 240x160x 80mm/A5 ダンボール(無地/20枚)
    EA995BS-12A 240x160x130mm/A5 ダンボール(無地/20枚)
    EA995BS-13A 240x160x180mm/A5 ダンボール(無地/20枚)
    EA995BS-21A 270x185x110mm/B5 ダンボール(無地/20枚)
    EA995BS-22A 270x185x200mm/B5 ダンボール(無地/20枚)
    EA995BS-31A 310x220x100mm/A4 ダンボール(無地/20枚)
    EA995BS-32A 310x220x150mm/A4 ダンボール(無地/20枚)
    EA995BS-33A 310x220x230mm/A4 ダンボール(無地/20枚)
    ウェブカタログ画像
    入数:20枚
    • 入数:20枚
    • エスコ便利カタログ1646ページ
    • エスコ便利カタログ1647ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top