すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995BS-6

品名 : 220x320x 60mm 収納ボックス(無地/10枚)

仕様

内寸サイズ320×220×60(H)mm厚み1.5mm
材質Eフルート段ボール入数10枚
組立式
丈夫な素材を使用。梱包はもちろんギフトや収納にも最適です。
販売価格

2,900(税抜)/ 3,190円(税込)

カタログ価格

2,900円(税抜)/3,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/03/12 04:14現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1646ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA995BS-1 120x200x 70mm 収納ボックス(無地/10枚)
    EA995BS-2 140x230x 85mm 収納ボックス(無地/10枚)
    EA995BS-3 165x165x105mm 収納ボックス(無地/10枚)
    EA995BS-4 165x275x 60mm 収納ボックス(無地/10枚)
    EA995BS-5 200x200x 80mm 収納ボックス(無地/10枚)
    EA995BS-6 220x320x 60mm 収納ボックス(無地/10枚)
    EA995BS-7 220x320x 90mm 収納ボックス(無地/10枚)
    EA995BS-8 225x225x 80mm 収納ボックス(無地/10枚)
    ウェブカタログ画像
    入数:10枚
    ※画像は代表画像です。
    • 入数:10枚\n※画像は代表画像です。
    • エスコ便利カタログ1646ページ
    • エスコ便利カタログ1647ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top