すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995BS-74

品名 : 444x324x213mm/A3 ダンボール(シングル/10枚)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番M-DB-100A
サイズ(外寸)mm450×330×220サイズ(内寸)mm444×324×213
規格A3梱包目安底面A3サイズ(A4サイズ2列分)
容量30L宅配サイズ100
強度K5厚さ約5mm
材質ダンボール入数10枚
無地タイプ
内容物はついていません。
販売価格

3,300(税抜)/ 3,630円(税込)

カタログ価格

3,300円(税抜)/3,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/03/12 10:14現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1646ページ
バリエーション一覧
EA995BS-73 340x250x180mm/A4 ダンボール(シングル/10枚)
EA995BS-74 444x324x213mm/A3 ダンボール(シングル/10枚)
ウェブカタログ画像
※20枚入
  • ※20枚入
  • エスコ便利カタログ1646ページ
  • エスコ便利カタログ1647ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top