すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995BS-84

品名 : 524x314x241mm/宅配120サイズ ダンボール(10枚)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番M-DB-120M
サイズ(外寸)mm530×320×250サイズ(内寸)mm524×314×241
容量39L宅配サイズ120
強度C5厚さ約5mm
材質ダンボール入数10枚
無地タイプ
販売価格

3,300(税抜)/ 3,630円(税込)

カタログ価格

3,300円(税抜)/3,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/05/02 01:22現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1646ページ
バリエーション一覧
EA995BS-82 324x234x171mm/宅配 80サイズ ダンボール(10枚)
EA995BS-83 434x304x191mm/宅配100サイズ ダンボール(10枚)
EA995BS-84 524x314x241mm/宅配120サイズ ダンボール(10枚)
EA995BS-85 594x394x291mm/宅配140サイズ ダンボール(10枚)
ウェブカタログ画像
※10枚入
  • ※10枚入
  • エスコ便利カタログ1646ページ
  • エスコ便利カタログ1647ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top