45Lゴミ袋とレジ袋を掛けられる開閉式ダストスタンド
仕様
| メーカー | 山崎実業 | 型番 | 7908 |
|---|
| シリーズ | tower(タワー) | サイズ | 使用時:330×310×600mm 収納時:330×35×660mm |
|---|
| 重量 | 1.7kg | 耐荷重 | 約4㎏ |
|---|
| 材質 | 本体:スチール(粉体塗装) | 付属品 | ゴミ袋ズレ防止用マグネット×2本 |
|---|
| 適用袋サイズ | 45Lポリ袋(目安) | | |
|---|
| ズレ防止用マグネットで袋が落ちる心配もありません。 |
| レジ袋を使って分別もOK。2~4分別が可能です。 |
| 冷蔵庫横のすき間に収納でき、持ち運びが簡単なのでアウトドアでも使えます。 |
| 袋を掛けた状態で口が閉じられる衛生的な構造 |
| サッとかけてサッと捨てられる。 |
| 磁石付きのバーがついているので、袋の口を閉じておくことも可能 |
| 販売価格 | 3,600円(税抜)/
3,960円(税込)
| カタログ価格 | 3,600円(税抜)/3,960円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
5 (2026/04/02 03:08現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 2110ページ |
|---|