すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995CA-21

品名 : 35L 角型ダストボックス

カタログ訂正

26/01/07 サイズ訂正。誤:250x370x530mm、正:250x420x530mm(No.57 9025)

仕様

メーカー積水テクノ成型仕様本体
容量35Lサイズ250×420×530mm
材質再生ポリプロピレン重量1.47kg
フタロック付で本体とフタがしっかりロック
フタ(EA995CA-21F)は別売りです。
ポリ袋がしっかり固定できる袋止め付
再生ポリプロピレンを使用した環境配慮製品です。
グリーン購入法適合品
販売価格

3,880(税抜)/ 4,268円(税込)

カタログ価格

3,880円(税抜)/4,268円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/28 22:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2404ページ
バリエーション一覧
EA995CA-21 35L 角型ダストボックス
EA995CA-22 45L 角型ダストボックス
EA995CA-23 60L 角型ダストボックス
EA995CA-24 90L 角型ダストボックス
その他関連
オプションEA995CA-21F : [EA995CA-21用] フタ
関連商品EA995CA-121 : 35L ダストボックス(蓋付)
ウェブカタログ画像
  • ポリ袋がしっかり固定できる袋止め付\n※画像は代表画像です。
  • エスコ便利カタログ2404ページ
  • エスコ便利カタログ2405ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top