すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995CB-33

品名 : 35L ダストボックス(フタロック付/青)

仕様

容量(L)35サイズ(mm)(W×D×H)370×370×520
グレー/ブルー重量1.5kg
材質ポリプロピレン
実用的で頑丈なゴミ箱です。
都市部や家庭ごみ収集に最適です。
使用時はスタッキング、不使用はネスティングが可能
フタは270°開閉する為ゴミを取り出しやすいです。
人間工学に基づいた持ち運び用ハンドルと垂直ロックシステムも備えています。
PP(ポリプロピレン)製で、100%リサイクル可能です。
耐候性、耐薬品性、耐紫外線性を備えています。
積み重ね可能で、RFIDテクノロジーを搭載しています。
フタの色で分別も可能です。
販売価格

3,590(税抜)/ 3,949円(税込)

カタログ価格

3,590円(税抜)/3,949円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/07/08 05:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2404ページ
バリエーション一覧
EA995CB-31 25L ダストボックス(フタロック付/青)
EA995CB-32 25L ダストボックス(フタロック付/黄)
EA995CB-33 35L ダストボックス(フタロック付/青)
EA995CB-34 35L ダストボックス(フタロック付/黄)
ウェブカタログ画像
  • ※商品はEA995CB-32です。
  • 使用時はスタッキング、不使用時はネスティングが可能
  • ※黄色はEA955CB-34です。
  • ※黄色はEA955CB-34です。
  • ※商品は青色です。
  • エスコ便利カタログ2404ページ
  • エスコ便利カタログ2405ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top