すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995CD-17

品名 : 47L ダストボックスふた付もえないゴミブルー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーテラモト型番DS-223-047-0 ※ESCOオリジナルセット品
仕様セット(本体+ふた)用途もえないゴミ
容量47Lサイズ420(W)×310(D)×690(H)mm
投入口サイズ282×140mm重量1.9kg
収納目安350Lあきかん:約60本
500mlペットボトル:約30本
材質ポリプロピレン(再生樹脂)
奥行のない場所にもスッキリ置ける薄型です。
市販の45L用ポリ袋が使用できます。
袋止め付き
製品重量の60%再生素材使用
リサイクル促進
塩ビ不使用
用途シールは蓋に付属しています。
販売価格

6,060(税抜)/ 6,666円(税込)

カタログ価格

6,060円(税抜)/6,666円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 14:01現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ2464ページ

代替品

EA995CC-22
  • 品番

    EA995CC-22

  • コメント

    違い:メーカー、容量、外観

バリエーション一覧
EA995CD-16 47L ダストボックスふた付(一般ゴミ/ブラウン)
EA995CD-17 47L ダストボックスふた付もえないゴミブルー
EA995CD-18 47L ダストボックスふた付(もえるゴミ/レッド
EA995CD-19 47L ダストボックスふた付(ペットボトル/グレー)
その他関連
部品EA995CD-1 : 45L ダストボックス(ボディのみ)
部品EA995CD-6 : [EA995CD-1用] フタ(一般ゴミ/ブラウン)
部品EA995CD-7 : [EA995CD-1用] フタ(もえないゴミ/ブルー)
部品EA995CD-8 : [EA995CD-1用] フタ(もえるゴミ/レッド)
部品EA995CD-9 : [EA995CD-1用] フタ(ペットボトル/グレー)
ウェブカタログ画像
  • 本商品はもえないゴミ用です。
  • 袋止め付き
  • エスコ便利カタログ2464ページ
  • エスコ便利カタログ2465ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top