すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA996AA-64

品名 : [3L] 継ぎ作業服

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質綿100%サイズ3L
適応身長177~182cm胸囲124cm
胴囲105cm
腰部に伸縮機能付
両腕ポケットファスナー付
販売価格

9,300(税抜)/ 10,230円(税込)

カタログ価格

9,300円(税抜)/10,230円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 11:38現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA996AA-84
バリエーション一覧
EA996AA-61 [M] 継ぎ作業服
EA996AA-62 [L] 継ぎ作業服
EA996AA-63 [LL] 継ぎ作業服
EA996AA-64 [3L] 継ぎ作業服
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top