すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA996AB-34

品名 : [3L] 継ぎ作業服(帯電防止/ネイビー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質綿70%、ポリエステル30%カラーネイビーブルー
サイズ3L適応身長177~182cm
胸囲124cm胴囲110cm
JIS T8118(静電気帯電防止作業服)合格品
強力三重還縫
腰帯脇ゴム仕様
フロントファスナー
販売価格

11,200(税抜)/ 12,320円(税込)

カタログ価格

11,200円(税抜)/12,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 16:41現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA996AC-54
  • 品番

    EA996AC-54

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top