すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA820CB-130

品名 : 130mm ALC用コア替刃

仕様

メーカーミヤナガ型番PCALC130C
刃先外径130mm有効長130mm(カッター長:160mm)
入数1個
・ポリクリックシリーズ
EA820C-130用替刃、EA820CA-130用替刃
刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋(φ8程度)を安全に楽々切断。
販売価格

18,300円(税抜)/ 20,130円(税込)

カタログ価格

18,300円(税抜)/20,130円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/08 22:18現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0954ページ
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA820CB-25 25mm ALC用コア替刃
    EA820CB-29 29mm ALC用コア替刃
    EA820CB-32 32mm ALC用コア替刃
    EA820CB-35 35mm ALC用コア替刃
    EA820CB-38 38mm ALC用コア替刃
    EA820CB-45 45mm ALC用コア替刃
    EA820CB-50 50mm ALC用コア替刃
    EA820CB-60 60mm ALC用コア替刃
    EA820CB-65 65mm ALC用コア替刃
    EA820CB-70 70mm ALC用コア替刃
    EA820CB-75 75mm ALC用コア替刃
    EA820CB-80 80mm ALC用コア替刃
    EA820CB-100 100mm ALC用コア替刃
    EA820CB-110 110mm ALC用コア替刃
    EA820CB-120 120mm ALC用コア替刃
    EA820CB-130 130mm ALC用コア替刃
    EA820CB-160 160mm ALC用コア替刃
    EA820CB-210 210mm ALC用コア替刃
    その他関連
    本体EA820C-130 : 130mm ALC用コアドリル
    本体EA820CA-130 : 130mm ALC用コアドリル [SDS]
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です

    商品動画

    資料

    カタログ
    1. PDF
    2. PDF
    3. PDF
    • エスコ便利カタログ954ページ
    • エスコ便利カタログ955ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top