| サイズ | M | 身長(cm) | 162~167 |
|---|
| 材質 | ポリエステル65%、綿35% | 胸囲 | 114cm |
|---|
| 胴囲 | 94cm | 肩幅 | 46cm |
|---|
| 袖丈 | 56cm | 股下 | 74cm |
|---|
| 左袖にペン差し付き。 |
| アクアチタン含浸テープを衿、袖部に採用の為、首と手首からリラックス状態をサポートします。 |
| 袖口、ウエスト部分にマジックテープ採用サイズ調整が可能 |
| 胸ポケットに施されたシャープな切り返しデザイン、ユニフォームをスポーティーに引き締めます。 |
| 帯電防止繊物を使用していますので、まつわりつきや着脱時の不快なパチパチがありません。 |