すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA996AG-4

品名 : [3L] 継ぎ作業服

仕様

サイズ3L身長(cm)177~182
材質ポリエステル65%/綿35%胸囲126cm
胴囲106cm肩幅52cm
袖丈62cm股下80cm
左袖にペン差し付き。
アクアチタン含浸テープを衿、袖部に採用の為、首と手首からリラックス状態をサポートします。
袖口、ウエスト部分にマジックテープ採用サイズ調整が可能
胸ポケットに施されたシャープな切り返しデザイン、ユニフォームをスポーティーに引き締めます。
帯電防止繊物を使用していますので、まつわりつきや着脱時の不快なパチパチがありません。
販売価格

14,700(税抜)/ 16,170円(税込)

カタログ価格

14,700円(税抜)/16,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/04/27 08:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2216ページ
バリエーション一覧
EA996AG-1 [M] 継ぎ作業服
EA996AG-2 [L] 継ぎ作業服
EA996AG-3 [LL] 継ぎ作業服
EA996AG-4 [3L] 継ぎ作業服
ウェブカタログ画像
  • 襟部
  • 袖部
  • 胸ポケット
  • 腰部
  • エスコ便利カタログ2216ページ
  • エスコ便利カタログ2217ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top