すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA996AM-112

品名 : [L] 空調継ぎ作業服(送風ファン付/半袖グレー)

半袖タイプで腕の動きやすさと涼しさを両立

仕様

仕様つなぎ作業服+ファンユニット+バッテリーサイズL
身長(cm)167~172カラーグレー
材質ポリエステル75%、綿25%使用時間強:約4時間、弱:約16時間
電源専用充電バッテリー風量強:約20L/秒、弱:約8L/秒
充電時間8時間付属品・ファンユニット×2個
・ケーブル×1本
・バッテリー×1個
・ACアダプター×1個
ファンの力で衣服内に外気を取り込み、汗が蒸発する気化熱で体を冷やします。
4段階の風量調整機能付
帯電防止織物使用
袖口にはサイズ調節が出来るスナップボタンを採用。袖口からの空気の流れを調節できます。
腰部はつかみやすいタブ付マジックテープでウエストサイズの調整も可能
衣服内部2個所に電源ユニット用ポケット付
すぐに使えるファン・バッテリー付セット
販売価格

16,000(税抜)/ 17,600円(税込)

カタログ価格

16,000円(税抜)/17,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/09/15 08:40現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ2222ページ
バリエーション一覧
EA996AM-111 [M] 空調継ぎ作業服(送風ファン付/半袖グレー)
EA996AM-112 [L] 空調継ぎ作業服(送風ファン付/半袖グレー)
EA996AM-113 [LL] 空調継ぎ作業服(送風ファン付/半袖グレー)
EA996AM-115 [4L] 空調継ぎ作業服(送風ファン付/半袖グレー)
その他関連
セット商品EA996AM-12 : [L] 空調継ぎ作業服(本体のみ/半袖グレー)
セット商品EA996AM-202 : [EA996AM-1~135用] ACアダプター・バッテリーセット
セット商品EA996AM-203 : [EA996AM-1~135用] ファン(ブラック)
ウェブカタログ画像
  • マジックテープでウエストサイズの調整可能
  • バッテリーユニット
  • 電源ユニット用ポケット2個所付
  • ファンユニット
  • 調整ひもを結ぶと衣服内の空気が通りやすくなります

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2222ページ
  • エスコ便利カタログ2223ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top