すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA996AM-121

品名 : [M] 空調継ぎ作業服(送風ファン付/長袖ネイビー)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
長袖で上下の空調を実現した全身タイプ

仕様

サイズM身長(cm)162~167
材質ポリエステル75%、綿25%付属品ファンユニット×2個、ケーブル×1本、バッテリー×1個、ACアダプター×1個
電源専用充電バッテリー使用時間強:約4時間、弱:約16時間
風量強:約20L/秒、弱:約8L/秒
ファンの力で衣服内に外気を取り込み、汗が蒸発する気化熱で体を冷やします。
4段階の風量調整機能付
充電時間8時間カラーネイビーブルー
帯電防止織物使用
袖口は自由にサイズ調節可能。空気排出にも有効なマジックテープ式。
つかみやすいタブ付マジックテープで、ウエストサイズの調整も可能。
高密度生地で衣服内の空気の漏れを防ぎ、流れを良くします。
衿内側の調節ヒモを結ぶと空間が生まれ、衣服内の空気が通りやすくなります。
衣服内部2箇所の電源ユニット用ポケットから、お好みの位置が選べます。
腰部はつかみやすいタブ付マジックテープでウエストサイズの調整も可能
衣服内部2個所に電源ユニット用ポケット付
すぐに使えるファン・バッテリー付セット
販売価格

16,900(税抜)/ 18,590円(税込)

カタログ価格

16,900円(税抜)/18,590円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/15 08:01現在)

更新
商品入数1販売単位ST
バリエーション一覧
EA996AM-121 [M] 空調継ぎ作業服(送風ファン付/長袖ネイビー)
EA996AM-124 [3L] 空調継ぎ作業服(送風ファン付/長袖ネイビー)
EA996AM-131 [M] 空調継ぎ作業服(送風ファン付/長袖グレー)
EA996AM-132 [L] 空調継ぎ作業服(送風ファン付/長袖グレー)
EA996AM-133 [LL] 空調継ぎ作業服(送風ファン付/長袖グレー)
その他関連
セット商品EA996AM-21 : [M] 空調継ぎ作業服(本体のみ/長袖ネイビー)
セット商品EA996AM-202 : [EA996AM-1~135用] ACアダプター・バッテリーセット
セット商品EA996AM-203 : [EA996AM-1~135用] ファン(ブラック)
ウェブカタログ画像
  • マジックテープでウエストサイズの調整可能
  • 調整ひもを結ぶと衣服内の空気が通りやすくなります
  • 電源ユニット用ポケット2個所付
  • バッテリーユニット
  • ファンユニット

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top