すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA996AM-134A

品名 : [3L] 空調継ぎ作業服(送風ファン付/長袖グレー)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

仕様つなぎ作業服+ファンユニット+バッテリーサイズ3L
身長(cm)177~182カラーグレー
材質ポリエステル75%、綿25%使用時間強:約4時間、弱:約16時間
電源専用充電バッテリー風量強:約20L/秒、弱:約8L/秒
充電時間8時間付属品・ファンユニット×2個
・ケーブル×1本
・バッテリー×1個
・ACアダプター×1個
ファンの力で衣服内に外気を取り込み、汗が蒸発する気化熱で体を冷やします。
4段階の風量調整機能付
帯電防止織物使用
袖口は自由にサイズ調節可能。空気排出にも有効なマジックテープ式。
販売価格

17,400(税抜)/ 19,140円(税込)

カタログ価格

17,400円(税抜)/19,140円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/15 08:40現在)

更新
商品入数1販売単位ST
その他関連
セット商品EA996AM-34 : [3L] 空調継ぎ作業服(本体のみ/長袖グレー)
セット商品EA996AM-202 : [EA996AM-1~135用] ACアダプター・バッテリーセット
セット商品EA996AM-203 : [EA996AM-1~135用] ファン(ブラック)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top