すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA996AM-203

品名 : [EA996AM-1~135用] ファン(ブラック)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

仕様ファンユニット×2個風量7.2V:約24.4L/秒
6.0V:約21.1L/秒
5.0V:約18.4L/秒
3.3V:約12.9L/秒
※ファン1個の性能です。
消費電力強:2.0W
弱:0.9W
連続使用時間7.2V:約8時間
6.0V:約12時間
5.0V:約18時間
3.3V:約24時間以上
重量103g(ファン1個)カラーブラック(BC)
販売価格

6,280(税抜)/ 6,908円(税込)

カタログ価格

6,280円(税抜)/6,908円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/15 08:27現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA996AM-1 : [M] 空調継ぎ作業服(本体のみ/半袖ネイビー)
本体EA996AM-2 : [L] 空調継ぎ作業服(本体のみ/半袖ネイビー)
本体EA996AM-3 : [LL] 空調継ぎ作業服(本体のみ/半袖ネイビー)
本体EA996AM-4 : [3L] 空調継ぎ作業服(本体のみ/半袖ネイビー)
本体EA996AM-11 : [M] 空調継ぎ作業服(本体のみ/半袖グレー)
本体EA996AM-12 : [L] 空調継ぎ作業服(本体のみ/半袖グレー)
本体EA996AM-13 : [LL] 空調継ぎ作業服(本体のみ/半袖グレー)
本体EA996AM-14 : [3L] 空調継ぎ作業服(本体のみ/半袖グレー)
本体EA996AM-15 : [4L] 空調継ぎ作業服(本体のみ/半袖グレー)
本体EA996AM-21 : [M] 空調継ぎ作業服(本体のみ/長袖ネイビー)
本体EA996AM-31 : [M] 空調継ぎ作業服(本体のみ/長袖グレー)
本体EA996AM-32 : [L] 空調継ぎ作業服(本体のみ/長袖グレー)
本体EA996AM-33 : [LL] 空調継ぎ作業服(本体のみ/長袖グレー)
本体EA996AM-34 : [3L] 空調継ぎ作業服(本体のみ/長袖グレー)
本体EA996AM-35 : [4L] 空調継ぎ作業服(本体のみ/長袖グレー)
本体EA996AM-101 : [M] 空調継ぎ作業服(送風ファン付/半袖ネイビー)
本体EA996AM-102 : [L] 空調継ぎ作業服(送風ファン付/半袖ネイビー)
本体EA996AM-104 : [3L] 空調継ぎ作業服(送風ファン付/半袖ネイビー)
本体EA996AM-105 : [4L] 空調継ぎ作業服(送風ファン付/半袖ネイビー)
本体EA996AM-111 : [M] 空調継ぎ作業服(送風ファン付/半袖グレー)
本体EA996AM-112 : [L] 空調継ぎ作業服(送風ファン付/半袖グレー)
本体EA996AM-113 : [LL] 空調継ぎ作業服(送風ファン付/半袖グレー)
本体EA996AM-114 : [3L] 空調継ぎ作業服(送風ファン付/半袖グレー)
本体EA996AM-115 : [4L] 空調継ぎ作業服(送風ファン付/半袖グレー)
本体EA996AM-121 : [M] 空調継ぎ作業服(送風ファン付/長袖ネイビー)
本体EA996AM-124 : [3L] 空調継ぎ作業服(送風ファン付/長袖ネイビー)
本体EA996AM-132 : [L] 空調継ぎ作業服(送風ファン付/長袖グレー)
本体EA996AM-133 : [LL] 空調継ぎ作業服(送風ファン付/長袖グレー)
本体EA996AM-134A : [3L] 空調継ぎ作業服(送風ファン付/長袖グレー)
本体EA996AM-135 : [4L] 空調継ぎ作業服(送風ファン付/長袖グレー)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top