すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA996AZ-32A

品名 : [L] 使い捨て簡易防護服

仕様

メーカーアゼアス型番AZWORK1000B-L
サイズL適応身長164~176cm
適応胸囲84~100cm材質PPスパンボンド不織布
仕様フードヒモ入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/左胸・右尻ポケット付用途土木・下水作業、研磨作業、建物解体作業などに。
規格JIS T 8115 タイプ4・5・6適合(タイプ5・6:第三者認証取得)/ JIS Z 4809 放射性物質による汚染に対する防護服 Ⅵ形の性能を有する。注意・耐熱温度は120℃ですが、光熱の機器や火気には近づけないでください。
・防水性ではありません。
・洗濯は5~6回できますが、アイロン掛けは避けてください。
・油汚れ、化学物質・有害物質への防護性能および耐熱性、防炎性はありません。
使い切りタイプ
ズボン後ろにポケット一ヶ所あります。
簡単な汚れ作業・軽作業に利用できる、軽量で通気性に優れた作業服です。
販売価格

890(税抜)/ 979円(税込)

カタログ価格

890円(税抜)/979円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/03/24 04:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2218ページ
バリエーション一覧
EA996AZ-31A [M] 使い捨て簡易防護服
EA996AZ-32A [L] 使い捨て簡易防護服
EA996AZ-33A [LL] 使い捨て簡易防護服
EA996AZ-34A [3L] 使い捨て簡易防護服
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2218ページ
  • エスコ便利カタログ2219ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top