ポリエチレンフィルムをラミネートしたポリプロピレン不織布製ですので、防護性・耐水性・耐油性に優れています。
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 4510 |
|---|
| サイズ | 3L | 身長 | 186~194cm |
|---|
| 胸囲 | 115~124cm | 材質 | ポリプロピレン不織布 (ポリエチレンフィルムラミネート) |
|---|
| 用途 | 作業着の汚れ防止、工場の清掃・メンテナンス作業などに。 | | |
|---|
| 油脂類を含んだ粉じんの浸透が少なく、肌や作業着への油汚れを軽減します。 |
| フード前面、腰、足首にゴム入 |
| 帯電防止処理を施しています。 |
| 放射性粒子保護機能付き。 |
| ファスナーカバー付 |
| EN規格:タイプ5、タイプ6、静電気防護適合品 |
| 販売価格 | 1,300円(税抜)/
1,430円(税込)
| カタログ価格 | 1,300円(税抜)/1,430円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
60 (2026/06/12 11:33現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 |
|---|
| カタログページ | 2219ページ |
|---|
代替品