ズボンやスカートのすそ上げがアイロン接着で簡単にできるテープです。
仕様
| メーカー | クロバー(Clover) | 型番 | 26-504 |
|---|
| サイズ | 幅:23mm、長さ:120cm | カラー | ダークグレー |
|---|
| 材質 | ポリエステル80%、ナイロン20% | 重量 | 9g |
|---|
| テープの接着面を下にして置き、あて布をしてスチームアイロン(中温)をかけるだけで簡単にすそ上げができます。 |
| 水洗い、ドライクリーニング可能 |
| ※低温表示のある生地には使用しないでください。生地によっては風合いをそこねたり、接着剤がしみ出したりすることがありますので、あらかじめ、はぎれなどで試してからご使用ください。 |
| ※はがす場合は、再度アイロンをあて、熱いうちにゆっくりとはがしてください。ただし、接着剤は生地に残りますので、間違えないよう注意して貼り付けてください。 |
| 販売価格 | 250円(税抜)/
275円(税込)
| カタログ価格 | 250円(税抜)/275円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
63 (2026/04/02 12:34現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | pk |
|---|
| カタログページ | 2074ページ |
|---|