すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA996XE-43

品名 : [LL] レインウェアー(反射テープ付・イエロー)

仕様

サイズLL適応身長175~185cm
適応胸囲96~104cm適応胴囲86~96cm
適応股下サイズ77cmカラーイエロー
材質表地:ポリエステル(PVCラミネート)
裏地:ポリエステル100%(メッシュ)
耐水圧10,000mm
上下セット
フード取り外し可能
反射テープ付で抜群の視認性です。
社名等を挟みいれることができる取り外し可能なクリアケース付
反射テープは360度どの角度からも視認性を確保しています。
裾ファスナーにより、靴を靴を履いたまま着脱が可能。
クリアメガネ付きの取り外し可能なフードはスナップボタンにより高さを調節可能。ヘルメット着用時にも対応できます。
販売価格

14,900(税抜)/ 16,390円(税込)

カタログ価格

14,900円(税抜)/16,390円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/06/14 06:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2214ページ
バリエーション一覧
EA996XE-41 [M] レインウェアー(反射テープ付・イエロー)
EA996XE-42 [L] レインウェアー(反射テープ付・イエロー)
EA996XE-43 [LL] レインウェアー(反射テープ付・イエロー)
EA996XE-44 [3L] レインウェアー(反射テープ付・イエロー)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2214ページ
  • エスコ便利カタログ2215ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top