首の動きに合わせてフードが回るので、雨の日の作業中の視界を幅広く確保します。
仕様
| サイズ | M | 耐水圧 | 10,000mm |
|---|
| 透湿性 | 5,000g/㎡/24h | 材質 | 表地:ポリエステル100%(TPUラミネート) 裏地:ポリエステル100%(メッシュ) 内襟・前立て裏:ナイロン100% |
|---|
| 適応身長 | 160~170cm | 適応胸囲 | 84~92cm |
|---|
| 適応胴囲 | 72~80cm | 股下サイズ | 72cm |
|---|
| 着丈サイズ | 71cm | カラー | オリーブ |
|---|
| 上下セット |
快適な回転フード構造 樹脂製ガイドレールが首を振った時のねじれを取り払い視界を確保します。 |
| 首の動きに合わせてフードが回る構造で、左右を振り向く動作でもフードが視界を妨げることがありません。 |
| フード取り外し可能 |
| 総裏メッシュ仕様でムレを抑制します。 |
| バイザートップ付スナップボタンで装着可能 |
| 安全性を高める背面リフレクタープリント |
| ワンタッチアジャストで抜群のフィット感 |
| 販売価格 | 9,220円(税抜)/
10,142円(税込)
| カタログ価格 | 9,220円(税抜)/10,142円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
0 (2026/04/12 21:58現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 |
|---|