すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA997AE-32A

品名 : 呼14・16兼用 ドレンホース用分岐ジョイント(ロング)

仕様

メーカー因幡電工型番DY-1416L
用途ドレンホース用分岐ジョイント仕様ロングタイプ
適合ドレンホースφ14mm、φ16mm材質PE
2本のドレンホースを1本にまとめるジョイント
ドレンホースサイズ別の使い分けの必要なし
口元が長いのでテープが巻きやすい
水が溜まらない空気抜き付き
※ドレンホースとDYは、奥まで確実に差し込み、ビニルテープなどで外れないように固定してください。
※屋内や隠ぺい部では使用しないでください。
※テープ巻きを施すなどの耐候性措置を行ってください。
販売価格

450円(税抜)/ 495円(税込)

カタログ価格

450円(税抜)/495円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/25 22:42現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA997AE-31A 呼14・16兼用 ドレンホース用分岐ジョイント
EA997AE-32A 呼14・16兼用 ドレンホース用分岐ジョイント(ロング)
その他関連
本体EA997AE-16 : 20.8mmx50m ドレンホース(高耐候性)
本体EA997AE-16A : 20.8mmx50m ドレンホース(高耐候性)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top