すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997AG-21

品名 : 13A用 VP管ジョイント(断熱ドレンホース用)

仕様

メーカー因幡電工型番DSH-14-13V
サイズφ33×50mm材質R-PVC
色調透明適合VP管13A
適合ドレンホースEA997AG-14
断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。
※VP管側の口元寸法はVP管継手の内径に準じています。
販売価格

190(税抜)/ 209円(税込)

カタログ価格

190円(税抜)/209円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/03/24 06:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0035ページ
バリエーション一覧
EA997AG-21 13A用 VP管ジョイント(断熱ドレンホース用)
EA997AG-22 16A用 VP管ジョイント(断熱ドレンホース用)
EA997AG-23 20A用 VP管ジョイント(断熱ドレンホース用)
その他関連
本体EA997AG-14 : 26.5mmx20m 断熱ドレンホース
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ34ページ
  • エスコ便利カタログ35ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top