すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997AT-3

品名 : φ14・16兼用 ドレンホース用ジョイント(2個)

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番DJ-1416H
適合ドレンホースφ14mm・φ16mm全長51.5mm
入数2個
2本のドレインホースを中継できます。
販売価格

360(税抜)/ 396円(税込)

カタログ価格

360円(税抜)/396円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/19 20:38現在)

更新
商品入数2販売単位pk
カタログページ0035ページ
ウェブカタログ画像
2個入り
  • 2個入り

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ34ページ
  • エスコ便利カタログ35ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top