すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA997E-219

品名 : 19mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)

仕様

内径(mm)19厚み6mm
長さ2m材質特殊エラストマー
適応温度範囲-200℃~125℃(-57℃から硬化、必要肉厚により-200℃まで使用可能)特性自己消化性 難燃性(酸素指数26%以上)
入数4本
チューブの内側にパウダーが吹き付けてあるので、複雑に曲がったパイプにも手早くすべるようにさし込むことができます。
チューブの切り口や継ぎ目は、エアロボンド(ネオプレン系接着剤)で接合します。
耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性を有しています。
-30℃の低温でも柔軟性を保つので寒冷地での施工が容易です。
背割れタイプ
販売価格

4,420円(税抜)/ 4,862円(税込)

カタログ価格

4,420円(税抜)/4,862円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/03 02:21現在)

更新
商品入数4販売単位PK
カタログページ0033ページ
数量:

この商品には、69点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA997E-206 6mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
    EA997E-210 10mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
    EA997E-213 13mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
    EA997E-216 16mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
    EA997E-219 19mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
    EA997E-222 22mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
    EA997E-225 25mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
    EA997E-228 28mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
    EA997E-232 32mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
    EA997E-235 35mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
    EA997EA-206A 6mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
    EA997EA-210A 10mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
    EA997EA-213A 13mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
    EA997EA-216A 16mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
    EA997EA-219A 19mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
    EA997EA-222A 22mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
    EA997EA-225A 25mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
    EA997EA-228A 28mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
    EA997EA-232A 32mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
    EA997EA-235A 35mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
    EA997EA-238A 38mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ/3本)
    EA997EA-242A 42mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ/3本)
    EA997EA-245A 45mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ/3本)
    EA997EA-248A 48mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ/3本)
    EA997EA-251A 51mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ/3本)
    EA997EA-254A 54mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ/3本)
    EA997EA-257A 57mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ/3本)
    EA997EA-260A 60mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ/3本)
    EA997EA-267A 67mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ/3本)
    EA997EA-273A 73mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ/2本)
    EA997EA-276A 76mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ/2本)
    EA997EA-280A 80mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ/2本)
    EA997EA-290A 90mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ/2本)
    EA997EA-315A 115mmx2m/10mm厚 断熱チューブ(背割れ/2本)
    EA997EB-206A 6mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
    EA997EB-210A 10mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
    EA997EB-213A 13mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
    EA997EB-216A 16mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
    EA997EB-219A 19mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
    EA997EB-222A 22mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
    EA997EB-225A 25mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
    EA997EB-228A 28mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
    EA997EB-232A 32mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(背割れ/3本)
    EA997EB-235A 35mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(背割れ/3本)
    EA997EB-238A 38mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(背割れ/3本)
    EA997EC-213A 13mmx2m/20mm厚 断熱チューブ(背割れ/2本)
    EA997EC-216A 16mmx2m/20mm厚 断熱チューブ(背割れ/2本)
    EA997EC-219A 19mmx2m/20mm厚 断熱チューブ(背割れ/2本)
    EA997EC-222A 22mmx2m/20mm厚 断熱チューブ(背割れ/2本)
    EA997EC-225A 25mmx2m/20mm厚 断熱チューブ(背割れ/2本)
    EA997EC-228A 28mmx2m/20mm厚 断熱チューブ(背割れ/2本)
    EA997EC-232A 32mmx2m/20mm厚 断熱チューブ(背割れ/2本)
    EA997EC-235 35mmx2m/20mm厚 断熱チューブ(背割れ)
    EA997EC-238 38mmx2m/20mm厚 断熱チューブ(背割れ)
    EA997EC-242 42mmx2m/20mm厚 断熱チューブ(背割れ)
    EA997EC-245 45mmx2m/20mm厚 断熱チューブ(背割れ)
    EA997EC-248 48mmx2m/20mm厚 断熱チューブ(背割れ)
    EA997EC-251 51mmx2m/20mm厚 断熱チューブ(背割れ)
    EA997EC-264 64mmx2m/20mm厚 断熱チューブ(背割れ)
    EA997EC-267 67mmx2m/20mm厚 断熱チューブ(背割れ)
    EA997EE-213 13mmx2m/32mm厚 断熱チューブ(背割れ)
    EA997EE-216 16mmx2m/32mm厚 断熱チューブ(背割れ)
    EA997EE-219 19mmx2m/32mm厚 断熱チューブ(背割れ)
    EA997EE-222 22mmx2m/32mm厚 断熱チューブ(背割れ)
    EA997EE-225 25mmx2m/32mm厚 断熱チューブ(背割れ)
    EA997EE-228 28mmx2m/32mm厚 断熱チューブ(背割れ)
    EA997EE-232 32mmx2m/32mm厚 断熱チューブ(背割れ)
    EA997EE-235 35mmx2m/32mm厚 断熱チューブ(背割れ)
    EA997EE-238 38mmx2m/32mm厚 断熱チューブ(背割れ)
    その他関連
    オプションEA997ND : 180ml 断熱フォーム用ボンド(エアロボンド)
    オプションEA997NE : 500ml 断熱フォーム用ボンド(エアロボンド)
    ウェブカタログ画像
    ※代表画像
    入数:4本
    • ※代表画像\n入数:4本
    • 厚み違いイメージ

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ32ページ
    • エスコ便利カタログ33ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top