すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA997EC-535

品名 : φ35mm/20mm厚 断熱エルボ

仕様

内径(mm)35厚み(mm)20
材質EPDMゴム適応温度範囲-200~125℃
柔軟で表面のなめらかなエアロフレックスは、素早く簡単に、そして、きれいに仕上がります。
弾力性に優れているので、運転中のパイプラインの震動や共鳴を防ぎます。
耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性を有しています。
チューブの切り口や継ぎ目は、エアロボンド(ネオプレン系接着剤)で接合します。
水道管の防霜、防氷用に最適です。また、冷水管及び冷媒管の結露や熱吸収を防ぎ、温水管の熱発散を防ぎます。
販売価格

2,790円(税抜)/ 3,069円(税込)

カタログ価格

2,790円(税抜)/3,069円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/11/02 10:45現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0033ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA997EC-522 φ22mm/20mm厚 断熱エルボ
    EA997EC-528 φ28mm/20mm厚 断熱エルボ
    EA997EC-535 φ35mm/20mm厚 断熱エルボ
    EA997EC-542 φ42mm/20mm厚 断熱エルボ
    EA997EC-548 φ48mm/20mm厚 断熱エルボ
    EA997EC-560 φ60mm/20mm厚 断熱エルボ
    EA997EE-522 φ22mm/32mm厚 断熱エルボ
    EA997EE-528 φ28mm/32mm厚 断熱エルボ
    EA997EE-535 φ35mm/32mm厚 断熱エルボ
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ32ページ
    • エスコ便利カタログ33ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top