すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997JA-88

品名 : 74.5x62mm/70型 端末カバー(ブラック)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー因幡電工型番LDEN-70-K
ブラック規格70型
寸法(mm)A:74.5、B:62、C:53、D:30、E:60
販売価格

410(税抜)/ 451円(税込)

カタログ価格

410円(税抜)/451円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 10:13現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA997JA-86 74.5x62mm/70型 端末カバー(アイボリー)
EA997JA-87 74.5x62mm/70型 端末カバー(ホワイト)
EA997JA-88 74.5x62mm/70型 端末カバー(ブラック)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA97JA-81
  • サイズ(mm)\nA:74.5、B:62、C:53、D:30、E:60

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top