すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997JB-201

品名 : 405x116x75.5mm 樹脂製エアコン架台

仕様

メーカー因幡電工型番LC-360N
用途家庭用ルームエアコンの室外機の据付用架台サイズ405(W)×116(D)×75.5(H)mm
材質PP色調アイボリー
使用温度範囲-10℃~50℃(製品表面温度)
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台
新冷媒対応ルームエアコンの室外機にも対応
積み重ね可能で、かさばらず保管が省スペース
中央部にドレンホース差し込みスペースを設けており、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工可能
位置決め用フックおよびセンター線を設けており、仮置きや据付作業が簡単
底面部には、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぐ滑り止め加工
※極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止してください。
※質量60kg以上の室外機には使用しないでください。(平地でEA997JB-201を2個使用時)
販売価格

330(税抜)/ 363円(税込)

カタログ価格

330円(税抜)/363円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2026/06/20 12:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0038ページ
ウェブカタログ画像
  • ※商品は架台のみ

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. IMG
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ38ページ
  • エスコ便利カタログ39ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top