すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997KR-3

品名 : 178x457mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(10μm)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

頻繁なフィルター交換に適した経済タイプ
材質ポリエチレン最高使用温度80℃
ろ過精度10μmサイズφ178×457mm
タイプショート用途冷却水・洗浄水、工業用水のろ過
販売価格

1,980(税抜)/ 2,178円(税込)

カタログ価格

1,980円(税抜)/2,178円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/10 08:57現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、27点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA997KR-1 178x457mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(1μm)
    EA997KR-2 178x457mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(5μm)
    EA997KR-3 178x457mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(10μm)
    EA997KR-4 178x457mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(25μm)
    EA997KR-6 178x457mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(100μm)
    EA997KR-7 178x457mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(200μm)
    EA997KR-11 178x813mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(1μm)
    EA997KR-12 178x813mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(5μm)
    EA997KR-13 178x813mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(10μm)
    EA997KR-14 178x813mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(25μm)
    EA997KR-15 178x813mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(50μm)
    EA997KR-16 178x813mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(100μm)
    EA997KR-17 178x813mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(200μm)
    EA997KS-1 178x457mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(1μm)
    EA997KS-2 178x457mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(5μm)
    EA997KS-3 178x457mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(10μm)
    EA997KS-4 178x457mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(25μm)
    EA997KS-5 178x457mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(50μm)
    EA997KS-6 178x457mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(100μm)
    EA997KS-7 178x457mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(200μm)
    EA997KS-11 178x813mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(1μm)
    EA997KS-12 178x813mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(5μm)
    EA997KS-13 178x813mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(10μm)
    EA997KS-14 178x813mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(25μm)
    EA997KS-15 178x813mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(50μm)
    EA997KS-16 178x813mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(100μm)
    EA997KS-17 178x813mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(200μm)
    ウェブカタログ画像
    ※品番によりサイズ・仕様が異なります。
    • ※品番によりサイズ・仕様が異なります。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top