すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997KW-41

品名 : ステンレス製フィルターハウジング(500mm用/RC3/4)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

ステンレスボディで耐久性に優れます。
用途樹脂溶剤、塗料、インク類、冷却水、洗浄水、工業用水のろ過設計圧力0.98MPa
フィルターカートリッジは別売となります。
本体サイズφ96×589mm材質ステンレス
適合フィルター長mm500接続口径Rc3/4”
販売価格

92,400(税抜)/ 101,640円(税込)

カタログ価格

92,400円(税抜)/101,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/05 20:57現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA997KF-23 : 500mm 工業用カートリッジフィルター(3μm)
オプションEA997KF-24 : 500mm 工業用カートリッジフィルター(5μm)
オプションEA997KF-25 : 500mm 工業用カートリッジフィルター(10μm)
オプションEA997KF-26 : 500mm 工業用カートリッジフィルター(25μm)
オプションEA997KF-27 : 500mm 工業用カートリッジフィルター(50μm)
オプションEA997KF-28 : 500mm 工業用カートリッジフィルター(75μm)
オプションEA997KF-29 : 500mm 工業用カートリッジフィルター(100μm)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top