すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA997LF-14

品名 : 460x460x11.5mm 床下点検口(シルバー)

仕様

サイズ(mm)460×460カラーシルバー
枠の幅外枠:11.5mm
内枠:10.5mm
材質アルミ(アルマイト処理)
付属品取っ手、補強材、プラ受け、床材押え材
460角
室内用
従来型を進化させ、よりスピーディーな施工を実現。さらに安定性・強度性をUPした床下点検口。
プラ受けは左右自在にスライドできるので、誤った位置にビス打ちしても再設置できます。
※15mm厚床材の場合、そのままご使用していただけますが、15mm厚未満の床材の場 合は、15mm厚になるよう捨貼り等で調整してください。
※フタは付いていません。
販売価格

4,100円(税抜)/ 4,510円(税込)

カタログ価格

4,100円(税抜)/4,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/03 02:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0041ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA997LF-11 303x303x11.5mm 床下点検口(ライトブロンズ)
    EA997LF-12 303x303x11.5mm 床下点検口(シルバー)
    EA997LF-13 460x460x11.5mm 床下点検口(ライトブロンズ)
    EA997LF-14 460x460x11.5mm 床下点検口(シルバー)
    EA997LF-15 606x606x11.5mm 床下点検口(ライトブロンズ)
    EA997LF-16 606x606x11.5mm 床下点検口(シルバー)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ※画像は色違いです\n※フタは付いていません

    商品動画

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ40ページ
    • エスコ便利カタログ41ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top