すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA997MD-42

品名 : 160mm フラット型ガラリ(水切・防火ダンパー・フード付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー宇佐美工業型番UK-FEN150SHD-HLP
適用パイプ(内径)146~160mm材質本体・水切板・フード・防虫網:SUS304
仕上ヘアーライン・ツヤ消しクリアー塗装水止高さ22mm
有効換気面積25.0cm2
外壁用
自然給排気口
防虫網(12メッシュ)付
水切付
防火ダンパー付
熔接組立式
販売価格

5,630円(税抜)/ 6,193円(税込)

カタログ価格

5,630円(税抜)/6,193円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 02:21現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0039ページ
バリエーション一覧
EA997MD-41 111mm フラット型ガラリ(水切・防火ダンパー・フード付)
EA997MD-42 160mm フラット型ガラリ(水切・防火ダンパー・フード付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 裏面
  • 側面
  • 表面
  • A:207、B:146、C:160、D:52、E:57(単位:mm)
  • メッシュ数
  • エスコ便利カタログ38ページ
  • エスコ便利カタログ39ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top