すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997MF-52

品名 : 195-209mm 丸型換気口(ステンレス製)

仕様

メーカー宇佐美工業型番UK-YOM200-SM
材質SUS304(本体、金網)適合パイプ(内径)195~209mm
金網付き
後付施工タイプ、丸型ボックス
外壁用
販売価格

1,660(税抜)/ 1,826円(税込)

カタログ価格

1,660円(税抜)/1,826円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2025/06/23 18:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0039ページ
バリエーション一覧
EA997MF-51 147-161mm 丸型換気口(ステンレス製)
EA997MF-52 195-209mm 丸型換気口(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
画像はEA997MF-51です。
  • 画像はEA997MF-51です。
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ38ページ
  • エスコ便利カタログ39ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top